Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC Stecker 50 Ω, RG-142, RG-223, RG-400, RG-55, Lötanschluss, gerade, 031-4452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC Stecker 50 Ω, RG-142, RG-223, RG-400, RG-55, Lötanschluss, gerade, 031-4452
TNC Stecker 50 Ω, RG-142, RG-223, RG-400, RG-55, Lötanschluss, gerade, 031-4452
Artikel-Nr.:
     4502-81F1816
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-4452
EAN/GTIN:
     4099889836424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
RF-Steckverbinder, 031-4452, Amphenol RF RF-Steckverbinder, M39012/26-0503, TNC gerade Crimpstecker für RG-142, RG-400, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-142, RG-223, RG-400, RG-55
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Beryllium-Kupfer
Steckverbinder:
TNC
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 21,36*
1
€ 6,90*
ab € 13,34*
€ 25,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Habia Cable
3000014200
ab € 8,83*
Zubehör
bda connectivity
11030911
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.