| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-81F1901 Herst.-Nr.: 336319-12-0150 EAN/GTIN: 4099891091439 |
| | |
|
| | |
| 336319-12-0150 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 336319-12-0150 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 336319-12-0150 lautet: SMA Bulkhead Jack, IP67 to AMC Plug on 1.13mm cable, Extended Mating Face, 150 mm Weitere Informationen zu Amphenol RF 336319-12-0150 *Product Description: SMA Bulkhead Jack, IP67 to AMC Plug on 1.13mm cable, Extended Mating Face, 150 mm *Product Type: Cable Assemblies *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex Technische Informationen von Amphenol RF 336319-12-0150 *Cable Type: 1.13 mm *Connector 1 Type: SMA *Connector 1 Part Number: 132422-10 *Connector 1 Style: Str Blkhd Jack IP67 *Connector 2 Type: AMC *Connector 2 Part Number: AMC Cable Plug *Connector 2 Style: R/A Plug *Impedance (Ohms): 50 *Length: 5.91 in (150mm) Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | SMA-Buchse (gerade) | Anschluss (2): | AMC-Stecker (abgewinkelt) | Farbe der Knickschutztülle: | schwarz | Impedanz: | 50 Ω | Kabel: | 1.13 mm Micro-Cable | Kabellänge: | 150 mm | Ursprungsland: | MX | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hf-kabel 50 ohm, hf-kabel sma, hf-kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Koaxial-Verbindungskabel, Koaxial-Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 15,87* | € 19,36* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 15,86* | € 22,61* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,05* | € 33,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 484,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|