Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, RP-SMA-Buchse (gerade) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.13 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, RP-SMA-Buchse (gerade) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.13 m
Koaxialkabel, RP-SMA-Buchse (gerade) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.13 m
Artikel-Nr.:
     4502-81F1972
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     336320-12-0200
EAN/GTIN:
     4099891091903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
R-SMA Kabel
RP-SMA Kabel
336320-12-0200 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 336320-12-0200 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 336320-12-0200 lautet: SMA Bulkhead Jack, IP67 RP to AMC Plug on 1.13mm cable, Extended Mating Face, 200 mm Weitere Informationen zu Amphenol RF 336320-12-0200 *Product Description: SMA Bulkhead Jack, IP67 RP to AMC Plug on 1.13mm cable, Extended Mating Face, 200 mm *Product Type: Cable Assemblies *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex Technische Informationen von Amphenol RF 336320-12-0200 *Cable Type: 1.13 mm *Connector 1 Type: SMA *Connector 1 Part Number: 132422RP-10 *Connector 1 Style: Str Blkhd Jack IP67 RP *Connector 2 Type: AMC *Connector 2 Part Number: AMC Cable Plug *Connector 2 Style: R/A Plug *Impedance (Ohms): 50 *Length: 7.87 in (200mm)
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RP-SMA-Buchse (gerade)
Anschluss (2):
AMC-Stecker (abgewinkelt)
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kabel:
1.13 mm Micro-Cable
Kabellänge:
200 mm
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabel r-sma, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Koaxial-Verbindungskabel, Koaxial-Verbindungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 24,23*
€ 28,88*
1
€ 6,90*
ab € 18,19*
€ 32,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 722,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.