Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; MMCX weiblich,beiderseitig; Isolation: PTFE; 50Ω; 6GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, MMCX-Buchse auf MMCX-Buchse, gerade, 262129
Koaxial-Adapter, 50 Ω, MMCX-Buchse auf MMCX-Buchse, gerade, 262129
Artikel-Nr.:
     2805-262129
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     262129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IEC-Antennenstecker Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Kupplung
MCX Steckverbinder
Adapter MMCX
Hersteller: AMPHENOL RF
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 6GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert
Anschluss-Typ: Adapter
Korpus-Verkleidung: Gold
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;MMCX weiblich
Weitere Suchbegriffe: MMCX Adapter, mcx steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,07*
€ 20,06*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 9,85*
€ 21,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.