Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Koaxial Adapter
>
BNC Adapter
>
Artikel
Koaxial-Adapter, 50 Ω, BNC-Stecker auf BNC-Buchse, abgewinkelt, 031-209
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-81F2049
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
031-209
EAN/GTIN:
4099889851335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 50 ohm
adapter bnc
031-209 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 031-209 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 031-209 lautet: RF Adapter, UG-306A/U, BNC Plug to BNC Jack, Right Angle, 50 ohm Weitere Informationen zu Amphenol RF 031-209 *Product Description: RF Adapter, UG-306A/U, BNC Plug to BNC Jack, Right Angle, 50 ohm *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol RF Technische Informationen von Amphenol RF 031-209 *Orientation: Right Angle *Impedance (Ohms): 50 *Adapter Side 1: BNC *Side 1 Gender: Plug *Adapter Side 2: BNC *Side 2 Gender: Jack *Body Finish: Nickel *Body Material: Brass *Contact Finish: Silver *Contact Material: Phosphor Bronze *Insulator Material: PTFE *Max Frequency (GHz): 4 *Min. Temp. (Celsius): -65 *Max. Temp. (Celsius): 165 *Military Part Number: UG-306A/U
Weitere Informationen:
Bauform:
abgewinkelt
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
BNC-Buchse
Steckverbinder:
BNC-Stecker
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
HF Steckverbinder
>
Koaxial Adapter
Weitere Suchbegriffe:
amphenol bnc adapter
,
Adapter
,
Steckverbinderadapter
,
Steckverbinderzwischenstück
,
Übergangssteckverbinder
,
Koax-Adapter
,
Koaxial-Adapter
,
Koaxialübergangssteckverbinder
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Koaxialsteckverbinder
,
Koaxial-Steckverbindungen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 15,58*
€ 18,63*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 14,62*
€ 28,60*
Lager 139N
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 18,25*
€ 32,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 465,75* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Typ: 142-0000-005 RF/COAXIAL ADAPTER KIT, Connector Kit Ty
Johnson
142-0000-005
ab € 555,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen