Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMP-Stecker auf SMP-Stecker, gerade, SMP-FSBA-254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMP-Stecker auf SMP-Stecker, gerade, SMP-FSBA-254
Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMP-Stecker auf SMP-Stecker, gerade, SMP-FSBA-254
Artikel-Nr.:
     4502-81F2084
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SMP-FSBA-254
EAN/GTIN:
     4099889851359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMP
SMP Adapter
adapter smp
SMP-FSBA-254 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt SMP-FSBA-254 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt SMP-FSBA-254 lautet: Adapter, SMP Plug to SMP Plug, 50 Ohm Weitere Informationen zu Amphenol RF SMP-FSBA-254 *Product Description: Adapter, SMP Plug to SMP Plug, 50 Ohm *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol RF Technische Informationen von Amphenol RF SMP-FSBA-254 *Orientation: Straight *Impedance ( Ohms): 50 *Adapter Side 1: SMP *Side 1 Gender: Plug *Adapter Side 2: SMP *Side 2 Gender: Plug *Body Finish: Gold *Body Material: Beryllium Copper *Contact Finish: Gold *Contact Material: Beryllium Copper *Insulator Material: PTFE *Max Frequency (GHz): 20 *Min. Temp. (Celsius): -65 *Max. Temp. (Celsius): 165
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
SMP-Stecker
Steckverbinder:
SMP-Stecker
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 19,56*
1
€ 6,90*
ab € 15,30*
€ 30,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.956,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.