Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, TNC-Buchse (gerade) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.13 mm M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, TNC-Buchse (gerade) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.13 mm M
Koaxialkabel, TNC-Buchse (gerade) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.13 mm M
Artikel-Nr.:
     4502-81F2124
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     336203-12-0150
EAN/GTIN:
     4099891092771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel TNC
TNC Kabel
kabel tnc
336203-12-0150 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 336203-12-0150 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 336203-12-0150 lautet: TNC Bulkhead Jack to AMC Plug on 1.13mm cable, 150 mm Weitere Informationen zu Amphenol RF 336203-12-0150 *Product Description: TNC Bulkhead Jack to AMC Plug on 1.13mm cable, 150 mm *Product Type: Cable Assemblies *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex Technische Informationen von Amphenol RF 336203-12-0150 *Cable Type: 1.13 mm *Connector 1 Type: TNC *Connector 1 Part Number: 122526 *Connector 1 Style: Str Blkhd Jack *Connector 2 Type: AMC *Connector 2 Part Number: AMC Cable Plug *Connector 2 Style: R/A Plug *Impedance (Ohms): 50 *Length: 5.91 in (150mm)
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
TNC-Buchse (gerade)
Anschluss (2):
AMC-Stecker (abgewinkelt)
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kabel:
1.13 mm Micro-Cable
Kabellänge:
150 mm
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Koaxial-Verbindungskabel, Koaxial-Verbindungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 23,55*
€ 29,92*
1
€ 6,90*
ab € 17,73*
€ 34,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 748,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.