Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 75 Ω, RG-59, Tülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 75 Ω, RG-59, Tülle
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 75 Ω, RG-59, Tülle
Artikel-Nr.:
     4502-81F2148
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-20-180
EAN/GTIN:
     4099891092894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
115101-20-180 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 115101-20-180 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 115101-20-180 lautet: BNC Straight Plug to BNC Straight Plug on RG-59 cable, 180 inches Weitere Informationen zu Amphenol RF 115101-20-180 *Product Description: BNC Straight Plug to BNC Straight Plug on RG-59 cable, 180 inches *Product Type: Cable Assemblies *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex Technische Informationen von Amphenol RF 115101-20-180 *Cable Type: RG-59 *Connector 1 Type: BNC *Connector 1 Part Number: 112119 *Connector 1 Style: Str Plug *Connector 2 Type: BNC *Connector 2 Part Number: 112119 *Connector 2 Style: Str Plug *Impedance (Ohms): 75 *Length: 180 in (4572mm)
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
BNC-Stecker (gerade)
Anschluss (2):
BNC-Stecker (gerade)
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Impedanz:
75 Ω
Kabel:
RG-59
Kabellänge:
4.572 m
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Koaxial-Verbindungskabel, Koaxial-Verbindungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 19,886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 631,38*
€ 751,3422
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 580,04*
€ 690,2476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 559,56*
€ 665,8764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 540,67*
€ 643,3973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 497,15*
€ 591,6085
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.