| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-81F2161 Herst.-Nr.: 175101-17-06.00 EAN/GTIN: 4099891092979 |
| | |
|
| | |
| Koaxialkabel, N-Stecker (gerade) auf N-Stecker (gerade), 50 Ω, LMR 200, Tülle schwarz, 152 mm, 175101-17-06.00 Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | N-Stecker (gerade) | Anschluss (2): | N-Stecker (gerade) | Farbe der Knickschutztülle: | schwarz | Impedanz: | 50 Ω | Kabel: | LMR 200 | Kabellänge: | 152 mm | Ursprungsland: | MX | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Koaxial-Verbindungskabel, Koaxial-Verbindungsleitung |
| | |
| |