Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, TNC-Buchse (gerade) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.13 mm M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koaxialkabel, TNC-Buchse (gerade) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.13 mm M
Koaxialkabel, TNC-Buchse (gerade) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.13 mm M
Artikel-Nr.:
     4502-81F2201
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     336206-12-0300
EAN/GTIN:
     4099891093112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
336206-12-0300 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 336206-12-0300 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 336206-12-0300 lautet: TNC Bulkhead Jack RP to AMC Plug on 1.13mm cable, 300 mm Weitere Informationen zu Amphenol RF 336206-12-0300 *Product Description: TNC Bulkhead Jack RP to AMC Plug on 1.13mm cable, 300 mm *Product Type: Cable Assemblies *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex Technische Informationen von Amphenol RF 336206-12-0300 *Cable Type: 1.13 mm *Connector 1 Type: TNC *Connector 1 Part Number: 122526RP *Connector 1 Style: Str Blkhd Jack RP *Connector 2 Type: AMC *Connector 2 Part Number: AMC Cable Plug *Connector 2 Style: R/A Plug *Impedance (Ohms): 50 *Length: 11.81 in (300mm)
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
TNC-Buchse (gerade)
Anschluss (2):
AMC-Stecker (abgewinkelt)
Impedanz:
50 Ω
Kabel:
1.13 mm Micro-Cable
Kabellänge:
300 mm
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 20,788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 650,60*
€ 774,214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 583,33*
€ 694,1627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 561,93*
€ 668,6967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 547,57*
€ 651,6083
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 519,70*
€ 618,443
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.