Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC Stecker 50 Ω, LMR-200, Belden 7807A, Lötanschluss, gerade, 031-6499


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC Stecker 50 Ω, LMR-200, Belden 7807A, Lötanschluss, gerade, 031-6499
TNC Stecker 50 Ω, LMR-200, Belden 7807A, Lötanschluss, gerade, 031-6499
Artikel-Nr.:
     4502-81F2202
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-6499
EAN/GTIN:
     4099889836615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
RF-Steckverbinder, 031-6499, Amphenol RF RF-Steckverbinder, TNC gerade Crimpstecker für LMR-200, IP-67, ARC, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
LMR-200, Belden 7807A
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
TNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 25,14*
€ 29,28*
1
€ 6,90*
ab € 18,94*
€ 34,67*
50
Frei Haus
ab € 32,58*
€ 37,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.928,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.