Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 75 Ω, RG-59, Tülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 75 Ω, RG-59, Tülle
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 75 Ω, RG-59, Tülle
Artikel-Nr.:
     4502-81F2221
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-20-M5.00
EAN/GTIN:
     4099891093167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 75 Ω, RG-59, Tülle schwarz, 5 m, 115101-20-M5.00
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
BNC-Stecker (gerade)
Anschluss (2):
BNC-Stecker (gerade)
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Impedanz:
75 Ω
Kabel:
RG-59
Kabellänge:
5 m
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, bnc knickschutztülle schwarz, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Koaxial-Verbindungskabel, Koaxial-Verbindungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 21,63*
€ 26,37*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 18,51*
€ 29,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 659,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
B7071A1-ND3G-75
ab € 2,21*
Zubehör
Amphenol
B7771B3-ND3G-75
ab € 2,87*
Zubehör
Amphenol
B8073A1-ND3G-75
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.