Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, TNC-Buchse (gerade) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.13 mm M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koaxialkabel, TNC-Buchse (gerade) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.13 mm M
Koaxialkabel, TNC-Buchse (gerade) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.13 mm M
Artikel-Nr.:
     4502-81F2302
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     336212-12-0150
EAN/GTIN:
     4099891093419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
336212-12-0150 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 336212-12-0150 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 336212-12-0150 lautet: TNC Bulkhead Jack, IP67 RP to AMC Plug on 1.13mm cable, 150 mm Weitere Informationen zu Amphenol RF 336212-12-0150 *Product Description: TNC Bulkhead Jack, IP67 RP to AMC Plug on 1.13mm cable, 150 mm *Product Type: Cable Assemblies *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex Technische Informationen von Amphenol RF 336212-12-0150 *Cable Type: 1.13 mm *Connector 1 Type: TNC *Connector 1 Part Number: 122542RP *Connector 1 Style: Str Blkhd Jack IP67 RP *Connector 2 Type: AMC *Connector 2 Part Number: AMC Cable Plug *Connector 2 Style: R/A Plug *Impedance (Ohms): 50 *Length: 5.91 in (150mm)
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
TNC-Buchse (gerade)
Anschluss (2):
AMC-Stecker (abgewinkelt)
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kabel:
1.13 mm Micro-Cable
Kabellänge:
150 mm
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 23,7584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 727,82*
€ 866,1058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 660,27*
€ 785,7213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 637,40*
€ 758,506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 621,20*
€ 739,228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 593,96*
€ 706,8124
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.