Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC Stecker 50 Ω, LMR-200, Belden 7807A, Lötanschluss, abgewinkelt, 031-6501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC Stecker 50 Ω, LMR-200, Belden 7807A, Lötanschluss, abgewinkelt, 031-6501
TNC Stecker 50 Ω, LMR-200, Belden 7807A, Lötanschluss, abgewinkelt, 031-6501
Artikel-Nr.:
     4502-81F2311
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-6501
EAN/GTIN:
     4099889836707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
RF-Steckverbinder, 031-6501, Amphenol RF RF-Steckverbinder, TNC Rechtwinkliger Crimpstecker für LMR-200, IP-67, ARC, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
abgewinkelt
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
LMR-200, Belden 7807A
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
TNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 29,29*
€ 34,34*
1
€ 6,90*
ab € 22,12*
€ 40,63*
1 Tag
103
1
€ 14,99*
ab € 23,77*
€ 41,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.434,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.