Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twinax Stecker 50 Ω, RG-108, RG-108A, Lötanschluss, gerade, 031-2226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twinax Stecker 50 Ω, RG-108, RG-108A, Lötanschluss, gerade, 031-2226
Twinax Stecker 50 Ω, RG-108, RG-108A, Lötanschluss, gerade, 031-2226
Twinax Stecker 50 Ω, RG-108, RG-108A, Lötanschluss, gerade, 031-2226
Artikel-Nr.:
     4502-81F2348
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-2226
EAN/GTIN:
     4099889836738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Twinax
Twinax Steckverbinder
twinax stecker
twinax
RF-Steckverbinder, 031-2226, Amphenol RF RF-Steckverbinder, BNC-Doppelklemmstecker, Lötkontakt, RG-108, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-108, RG-108A
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Beryllium-Kupfer
Steckverbinder:
Twinax
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 19,36*
€ 21,19*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 20,50*
€ 22,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.223,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.