Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF 082-106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol RF 082-106
Amphenol RF 082-106
Artikel-Nr.:
     4502-81F2375
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     082-106
EAN/GTIN:
     4099889854251
Artikeldatenblatt
082-106 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 082-106 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 082-106 lautet: N-Type Plug Cap and Chain, MX-913/U Weitere Informationen zu Amphenol RF 082-106 *Product Description: N-Type Plug Cap and Chain, MX-913/U *Product Type: Accessories *Product Status: Active *Brand: Amphenol RF Technische Informationen von Amphenol RF 082-106 *Body Finish: Nickel *Body Material: Brass *Gender: Plug *Chain: With Chain
Weitere Informationen:
Geeignet für:
N-Buchse
Steckverbinder:
N
Zubehörart:
Schutzkappe
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 32,13*
€ 37,44*
1
€ 6,90*
ab € 21,08*
€ 41,23*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 25,17*
€ 43,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.744,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.