Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, N-Buchse (gerade) auf N-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-142, 457 mm, 17


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koaxialkabel, N-Buchse (gerade) auf N-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-142, 457 mm, 17
Koaxialkabel, N-Buchse (gerade) auf N-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-142, 457 mm, 17
Artikel-Nr.:
     4502-81F2456
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     175106-07-18.00
EAN/GTIN:
     4099891093969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
Koaxialkabel, N-Buchse (gerade) auf N-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-142, 457 mm, 175106-07-18.00
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
N-Buchse (gerade)
Anschluss (2):
N-Stecker (gerade)
Impedanz:
50 Ω
Kabel:
RG-142
Kabellänge:
457 mm
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 33,0356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 998,90*
€ 1.188,691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 909,52*
€ 1.082,3288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 885,90*
€ 1.054,221
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 860,58*
€ 1.024,0902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 825,89*
€ 982,8091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.