Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, N-Stecker (gerade) auf N-Stecker (gerade), 50 Ω, LMR 400, Tülle sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, N-Stecker (gerade) auf N-Stecker (gerade), 50 Ω, LMR 400, Tülle sc
Koaxialkabel, N-Stecker (gerade) auf N-Stecker (gerade), 50 Ω, LMR 400, Tülle sc
Artikel-Nr.:
     4502-81F2545
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     175101-10-36.00
EAN/GTIN:
     4099891094300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Koaxialkabel, N-Stecker (gerade) auf N-Stecker (gerade), 50 Ω, LMR 400, Tülle schwarz, 914 mm, 175101-10-36.00
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
N-Stecker (gerade)
Anschluss (2):
N-Stecker (gerade)
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kabel:
LMR 400
Kabellänge:
914 mm
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Koaxial-Verbindungskabel, Koaxial-Verbindungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 50,74*
€ 62,28*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 44,18*
€ 72,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.557,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
172125
ab € 22,83*
Zubehör
Amphenol
172137
ab € 8,10*
Zubehör
Amphenol
172233
ab € 56,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.