| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-81F2764 Herst.-Nr.: 000-46650-51 EAN/GTIN: 4099889855050 |
| |
|
| | |
| 000-46650-51 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 000-46650-51 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 000-46650-51 lautet: BNC Resistor Terminated Plug 1 Watt 5%, 51 Ohm Weitere Informationen zu Amphenol RF 000-46650-51 *Product Description: BNC Resistor Terminated Plug 1 Watt 5%, 51 Ohm *Product Type: Accessories *Product Status: Active *Brand: Amphenol RF Technische Informationen von Amphenol RF 000-46650-51 *Body Finish: Nickel *Body Material: Brass *Gender: Plug *Chain: Without Chain *Impedance (Ohms): 51 *Insulator Material: PTFE *Power (Watts): 1 Weitere Informationen: | | Impedanz: | 75 Ω | Leistung: | 1 W | Steckverbinder: | BNC | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |