Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF 000-46650-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol RF 000-46650-75
Amphenol RF 000-46650-75
Artikel-Nr.:
     4502-81F2765
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     000-46650-75
EAN/GTIN:
     4099889855067
Artikeldatenblatt
000-46650-75 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 000-46650-75 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 000-46650-75 lautet: BNC Resistor Terminated Plug 1 Watt 5%, 75 Ohm Weitere Informationen zu Amphenol RF 000-46650-75 *Product Description: BNC Resistor Terminated Plug 1 Watt 5%, 75 Ohm *Product Type: Accessories *Product Status: Active *Brand: Amphenol RF Technische Informationen von Amphenol RF 000-46650-75 *Body Finish: Nickel *Body Material: Brass *Gender: Plug *Chain: Without Chain *Impedance (Ohms): 75 *Insulator Material: PTFE *Power (Watts): 1
Weitere Informationen:
Impedanz:
75 Ω
max. Frequenz:
4 GHz
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 15,15*
€ 18,78*
1
€ 6,90*
ab € 10,82*
€ 21,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.878,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.