Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax Stecker 50 Ω, ESSEX 21-527, Lötanschluss, gerade, 000-53100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Triax Stecker 50 Ω, ESSEX 21-527, Lötanschluss, gerade, 000-53100
Triax Stecker 50 Ω, ESSEX 21-527, Lötanschluss, gerade, 000-53100
Artikel-Nr.:
     4502-81F2772
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     000-53100
EAN/GTIN:
     4099889837087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennenstecker IEC
IEC Antennenstecker
Koax-IEC-Stecker
antennenstecker iec
RF-Steckverbinder, 000-53100, Amphenol RF RF-Steckverbinder, Triax-Klemmenstecker gerade für Essex 21-527, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
ESSEX 21-527
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
Triax
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.954,35*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 119,5435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12.132,57*
€ 14.437,7583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12.099,85*
€ 14.398,8215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.988,43*
€ 14.266,2317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.954,35*
€ 14.225,6765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.