Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twinax Stecker, Lötanschluss, gerade, 031-33449-12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Twinax Stecker, Lötanschluss, gerade, 031-33449-12
Twinax Stecker, Lötanschluss, gerade, 031-33449-12
Artikel-Nr.:
     4502-81F2880
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-33449-12
EAN/GTIN:
     4099889837636
Suchbegriffe:
Twinax
Twinax Steckverbinder
twinax stecker
twinax
RF-Steckverbinder, 031-33449-12, Amphenol RF RF-Steckverbinder, BNC gerade Crimpstecker, Twinax, für Mcdonnell ST5M1284
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Beryllium-Kupfer
Steckverbinder:
Twinax
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.968,51*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 219,6851* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22.232,86*
€ 26.457,1034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22.160,76*
€ 26.371,3044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21.968,51*
€ 26.142,5269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.