| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-81F2892 Herst.-Nr.: 031-34179-1 EAN/GTIN: 4099889837711 |
| | |
|
| | |
| RF-Steckverbinder, 031-34179-1, Amphenol RF RF-Steckverbinder, TNC rechtwinkliger Triax-Klemmenstecker für Twinax-Kabel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Bauform: | abgewinkelt | Kontaktanschluss: | Lötanschluss | Kontaktmaterial: | Beryllium-Kupfer | Steckverbinder: | Twinax | Ursprungsland: | MX | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IEC-Antennen-Winkelstecker, Koax-IEC-Winkel-Stecker, Twinax, Twinax Steckverbinder, twinax stecker, twinax, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker |
| | |
| |