Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, AMC-Stecker auf RP-TNC-Buchse, gerade, 031-6101


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, AMC-Stecker auf RP-TNC-Buchse, gerade, 031-6101
Koaxial-Adapter, 50 Ω, AMC-Stecker auf RP-TNC-Buchse, gerade, 031-6101
Koaxial-Adapter, 50 Ω, AMC-Stecker auf RP-TNC-Buchse, gerade, 031-6101
Artikel-Nr.:
     4502-81F2993
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-6101
EAN/GTIN:
     4099889851762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter R-TNC
Adapter RP-TNC
R-TNC Adapter
RP-TNC Adapter
031-6101 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 031-6101 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 031-6101 lautet: Adapter, AMC Plug to TNC RP Jack, Panel Mount, 50 ohm Weitere Informationen zu Amphenol RF 031-6101 *Product Description: Adapter, AMC Plug to TNC RP Jack, Panel Mount, 50 ohm *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol RF Technische Informationen von Amphenol RF 031-6101 *Orientation: Straight *Impedance (Ohms): 50 *Adapter Side 1: AMC *Side 1 Gender: Plug *Adapter Side 2: RP-TNC *Side 2 Gender: Jack *Body Finish: Nickel *Body Material: Brass *Contact Finish: Gold *Contact Material: Brass *Insulator Material: PTFE *Max Frequency (GHz): 6 *Mounting Feature: 2-Hole Flange *Min. Temp. (Celsius): -65 *Max. Temp. (Celsius): 165
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
RP-TNC-Buchse
Steckverbinder:
AMC-Stecker
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: TNC Steckverbinder, adapter r-tnc, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 863,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,6389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 956,44*
€ 1.138,1636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 953,01*
€ 1.134,0819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 928,73*
€ 1.105,1887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 903,30*
€ 1.074,927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 863,89*
€ 1.028,0291
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.