Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-BNC Buchse 75 Ω, Lötanschluss, gerade, 034-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HD-BNC Buchse 75 Ω, Lötanschluss, gerade, 034-1018
HD-BNC Buchse 75 Ω, Lötanschluss, gerade, 034-1018
HD-BNC Buchse 75 Ω, Lötanschluss, gerade, 034-1018
Artikel-Nr.:
     4502-81F3108
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     034-1018
EAN/GTIN:
     4099889839463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
RF-Steckverbinder, 034-1018, Amphenol RF RF-Steckverbinder, HD-BNC Randmontage Leiterplattenbuchse, Bulkhead, 75 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Beryllium-Kupfer
Steckverbinder:
HD-BNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder 75ohm, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Einbaubuchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Koaxial-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,32*
1
€ 8,95*
ab € 5,44*
€ 8,69*
1 Tag
21
1
€ 14,99*
ab € 5,47*
€ 10,34*
1
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 11,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 732,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
034-1033
ab € 10,98*
Zubehör
Amphenol
APH-HDBNCJ-J
ab € 29,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.