Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twinax Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 082-5590-RFX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twinax Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 082-5590-RFX
Twinax Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 082-5590-RFX
Twinax Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 082-5590-RFX
Artikel-Nr.:
     4502-81F3199
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     082-5590-RFX
EAN/GTIN:
     4099889840063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Twinax
Twinax Steckverbinder
twinax
RF-Steckverbinder, 082-5590-RFX, Amphenol RF RF-Steckverbinder, Twinax gerade Buchse, Lötkelch, Bulkhead, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Steckverbinder:
Twinax
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 15,25*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 14,76*
€ 22,39*
1
€ 5,90*
ab € 11,24*
€ 22,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 381,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.