Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse 50 Ω, RG-316, Crimpanschluss, gerade, 112529


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BNC Buchse 50 Ω, RG-316, Crimpanschluss, gerade, 112529
BNC Buchse 50 Ω, RG-316, Crimpanschluss, gerade, 112529
Artikel-Nr.:
     4502-81F3460
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     112529
EAN/GTIN:
     4099889841077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
RF-Steckverbinder, 112529, Amphenol RF RF-Steckverbinder, BNC gerade Crimpbuchse für RG-316 Doppelt geflochten, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-316
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt fci, buchsenkontakt, bnc steckverbinder buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,6167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 322,79*
€ 384,1201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 317,76*
€ 378,1344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 300,77*
€ 357,9163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,62*
€ 342,2678
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 261,67*
€ 311,3873
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Habia Cable
3000031690
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.