Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
BNC Stecker
>
Artikel
BNC Buchse 75 Ω, RG-59, Belden 8281, Beldem9141, Belden 9231, Belden 88281, Crim
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-81F3505
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
112645
EAN/GTIN:
4099889841466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
RF-Steckverbinder, 112645, Amphenol RF RF-Steckverbinder, BNC gerade Crimpbuchse für RG-59 Plenum 20AWG, 75 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Kabelgruppe:
RG-59, Belden 8281, Beldem9141, Belden 9231, Belden 88281
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
HF Steckverbinder
>
Koaxialsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
bnc steckverbinder 75ohm
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Buchse
,
Koaxialbuchse
,
Koaxialsteckverbinder
,
Koaxial-Steckverbindungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.045,95*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 8,1838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.263,03*
€ 2.693,0057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.245,60*
€ 2.672,264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.160,68*
€ 2.571,2092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.083,57*
€ 2.479,4483
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.045,95*
€ 2.434,6805
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Koaxiale HF-Leitung, 75 Ω, RG 59, halogenfrei, schwarz, 11050900
bda connectivity
11050900
ab € 2,05*
Zubehör
Koaxiale HF-Leitung, 75 Ω, RG 59, schwarz, RG 59 B/U
k.A.
RG 59 B/U
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen