Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Stecker 50 Ω, LMR-300, Crimpanschluss, gerade, 112700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Stecker 50 Ω, LMR-300, Crimpanschluss, gerade, 112700
BNC Stecker 50 Ω, LMR-300, Crimpanschluss, gerade, 112700
BNC Stecker 50 Ω, LMR-300, Crimpanschluss, gerade, 112700
Artikel-Nr.:
     4502-81F3513
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     112700
EAN/GTIN:
     4099889841527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
RF-Steckverbinder, 112700, Amphenol RF RF-Steckverbinder, BNC gerade Crimpstecker für LMR-300, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
LMR-300
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Beryllium-Kupfer
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 17,97*
€ 21,64*
1
€ 6,90*
ab € 13,34*
€ 25,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.164,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.