Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC Buchse 50 Ω, RG-8X, LMR-240, Belden 9258, Crimpanschluss, gerade, 122409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC Buchse 50 Ω, RG-8X, LMR-240, Belden 9258, Crimpanschluss, gerade, 122409
TNC Buchse 50 Ω, RG-8X, LMR-240, Belden 9258, Crimpanschluss, gerade, 122409
Artikel-Nr.:
     4502-81F3623
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     122409
EAN/GTIN:
     4099889842340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
TNC Steckverbinder
buchsenkontakt
RF-Steckverbinder, 122409, Amphenol RF RF-Steckverbinder, TNC gerade Crimpbuchse für RG-8X, LMR-240, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-8X, LMR-240, Belden 9258
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Steckverbinder:
TNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,07*
1
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 8,68*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 7,48*
€ 13,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 707,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.