Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA Stecker 50 Ω, RG-178, RG-196, Belden 83265, Lötanschluss, abgewinkelt, 13217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Stecker 50 Ω, RG-178, RG-196, Belden 83265, Lötanschluss, abgewinkelt, 13217
SMA Stecker 50 Ω, RG-178, RG-196, Belden 83265, Lötanschluss, abgewinkelt, 13217
Artikel-Nr.:
     4502-81F3700
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132173
EAN/GTIN:
     4099889842920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
RF-Steckverbinder, 132173, Amphenol RF RF-Steckverbinder, SMA Rechtwinkliger Crimpstecker für RG-178, RG-196, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
abgewinkelt
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-178, RG-196, Belden 83265
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
SMA
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 8,04*
1
€ 8,95*
ab € 5,95*
€ 8,87*
1
€ 6,90*
ab € 6,81*
€ 13,53*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,65*
€ 13,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 804,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
132134
ab € 3,29*
Zubehör
Amphenol
132119
ab € 5,11*
Zubehör
Amphenol
132136
ab € 6,44*
Zubehör
Habia Cable
3000017801
ab € 1,81*
Zubehör
Habia Cable
3000019600
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.