Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twinax Stecker 100 Ω, Lötanschluss, gerade, 162100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twinax Stecker 100 Ω, Lötanschluss, gerade, 162100
Twinax Stecker 100 Ω, Lötanschluss, gerade, 162100
Artikel-Nr.:
     4502-81F3896
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     162100
EAN/GTIN:
     4099889844450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Twinax
Twinax Steckverbinder
twinax stecker
twinax
RF-Steckverbinder, 162100, Amphenol RF RF-Steckverbinder, TWINAX gerade Klammerstecker für B8227, 100 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
100 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
Twinax
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 23,22*
1
€ 5,90*
ab € 19,56*
€ 37,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.322,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.