Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHF Stecker 50 Ω, RG-55, RG-142, RG-223, RG-400, Belden 83242, Lötanschluss, ger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHF Stecker 50 Ω, RG-55, RG-142, RG-223, RG-400, Belden 83242, Lötanschluss, ger
UHF Stecker 50 Ω, RG-55, RG-142, RG-223, RG-400, Belden 83242, Lötanschluss, ger
UHF Stecker 50 Ω, RG-55, RG-142, RG-223, RG-400, Belden 83242, Lötanschluss, ger
UHF Stecker 50 Ω, RG-55, RG-142, RG-223, RG-400, Belden 83242, Lötanschluss, ger
Artikel-Nr.:
     4502-81F4002
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     182310
EAN/GTIN:
     4099889845259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UHF Steckverbinder
uhf steckverbinder
RF-Steckverbinder, 182310, Amphenol RF RF-Steckverbinder, UHF gerade Crimpstecker für RG-55, RG-142, RG-223, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-55, RG-142, RG-223, RG-400, Belden 83242
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Beryllium-Kupfer
Steckverbinder:
UHF
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 10,82*
€ 13,61*
1
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 15,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.361,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Habia Cable
3000014200
ab € 8,87*
Zubehör
bda connectivity
11030911
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.