Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, UHF-Buchse auf UHF-Buchse, gerade, 182319


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, UHF-Buchse auf UHF-Buchse, gerade, 182319
Koaxial-Adapter, 50 Ω, UHF-Buchse auf UHF-Buchse, gerade, 182319
Artikel-Nr.:
     4502-81F4006
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     182319
EAN/GTIN:
     4099889852240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter UHF
UHF Adapter
adapter uhf
182319 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 182319 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 182319 lautet: Adapter, UHF Jack to UHF Jack, Bulkhead, 50 Ohms, UG-363 Weitere Informationen zu Amphenol RF 182319 *Product Description: Adapter, UHF Jack to UHF Jack, Bulkhead, 50 Ohms, UG-363 *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
UHF-Buchse
Steckverbinder:
UHF-Buchse
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 10,07*
1
€ 6,90*
ab € 6,04*
€ 11,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.