Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
HF Steckverbinder
>
Koaxialsteckverbinder
>
Artikel
F Stecker 75 Ω, RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311, Crimpanschlus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-81F4061
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
222197
EAN/GTIN:
4099889845600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer
Development Board
Discovery-Board
Entwicklungsboard
RF-Steckverbinder, 222197, Amphenol RF RF-Steckverbinder, F-Typ gerade Crimpstecker für RG-58, LMR-195, 75 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Kabelgruppe:
RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
F
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
HF Steckverbinder
>
Koaxialsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Entwicklungsplatine
,
Evaluation-Board
,
Evaluation-Kit
,
Experimentierplatine
,
Mikrocontroller Board
,
Funkmodul
,
Wireless Modul
,
WLAN-Modul
,
Antenne
,
Antennenzubehör
,
Antennensteckverbinder
,
Antennensteckverbindung
,
Fernsehantennensteckverbinder
,
Fernsehantennenzubehör
,
FS-Antennenzubehör
,
Entwicklungssystem
,
Haustechnik
,
Kommunikationstechnik
,
Kommunikationseinheit
,
Wireless
,
Modul
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Koaxialsteckverbinder
,
Koaxial-Steckverbindungen
,
HF-Koaxialsteckverbinder
,
HF-Steckverbinder
,
HF-Steckverbindung
,
HF-Stecker
,
Koaxialstecker
,
Koaxstecker
,
Stecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Koaxiale bedea 25770900 RG 58 C/U-FRNC SCHWARZ, 25770900
bda connectivity
25770900
ab € 1,41*
Zubehör
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 58, schwarz, RG 58 C/U
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen