Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, N-Stecker auf RP-TNC-Buchse, gerade, 242130RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, N-Stecker auf RP-TNC-Buchse, gerade, 242130RP
Koaxial-Adapter, 50 Ω, N-Stecker auf RP-TNC-Buchse, gerade, 242130RP
Artikel-Nr.:
     4502-81F4105
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242130RP
EAN/GTIN:
     4099889852523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Adapter R-TNC
242130RP von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 242130RP von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 242130RP lautet: Adapter, N Plug to TNC RP Jack Weitere Informationen zu Amphenol RF 242130RP *Product Description: Adapter, N Plug to TNC RP Jack *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex Technische Informationen von Amphenol RF 242130RP *Orientation: Straight *Impedance (Ohms): 50 *Adapter Side 1: N-Type *Side 1 Gender: Plug *Adapter Side 2: RP-TNC *Side 2 Gender: Jack *Body Finish: Nickel *Body Material: Brass *Contact Finish: Gold *Contact Material: Brass *Insulator Material: PTFE *Max Frequency (GHz): 11 *Min. Temp. (Celsius): -65 *Max. Temp. (Celsius): 165
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
RP-TNC-Buchse
Steckverbinder:
N-Stecker
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter RP-TNC, R-TNC Adapter, RP-TNC Adapter, Adapter TNC, TNC Adapter, TNC Steckverbinder, adapter r-tnc, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 18,88*
€ 21,97*
1
€ 6,90*
ab € 17,32*
€ 33,23*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 24,20*
€ 40,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.098,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.