Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, RP-TNC-Stecker auf N-Buchse, gerade, 242131RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, RP-TNC-Stecker auf N-Buchse, gerade, 242131RP
Koaxial-Adapter, 50 Ω, RP-TNC-Stecker auf N-Buchse, gerade, 242131RP
Artikel-Nr.:
     4502-81F4106
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242131RP
EAN/GTIN:
     4099889852530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Adapter R-TNC
242131RP von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 242131RP von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 242131RP lautet: Adapter, N Jack to TNC RP Plug Weitere Informationen zu Amphenol RF 242131RP *Product Description: Adapter, N Jack to TNC RP Plug *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex Technische Informationen von Amphenol RF 242131RP *Orientation: Straight *Impedance (Ohms): 50 *Adapter Side 1: N-Type *Side 1 Gender: Jack *Adapter Side 2: RP-TNC *Side 2 Gender: Plug *Body Finish: Nickel *Body Material: Brass *Contact Finish: Gold *Contact Material: Phosphor Bronze *Insulator Material: PTFE *Max Frequency (GHz): 11 *Min. Temp. (Celsius): -65 *Max. Temp. (Celsius): 165
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
N-Buchse
Steckverbinder:
RP-TNC-Stecker
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter RP-TNC, R-TNC Adapter, RP-TNC Adapter, Adapter TNC, TNC Adapter, TNC Steckverbinder, tnc steckverbinder buchse, adapter r-tnc, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 18,58*
€ 21,89*
1
€ 6,90*
ab € 17,42*
€ 33,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.189,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.