Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, N-Buchse auf RP-TNC-Buchse, gerade, 242132RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, N-Buchse auf RP-TNC-Buchse, gerade, 242132RP
Koaxial-Adapter, 50 Ω, N-Buchse auf RP-TNC-Buchse, gerade, 242132RP
Artikel-Nr.:
     4502-81F4108
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242132RP
EAN/GTIN:
     4099889852554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter R-TNC
Adapter RP-TNC
R-TNC Adapter
242132RP von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 242132RP von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 242132RP lautet: Adapter, N Jack to TNC RP Jack Weitere Informationen zu Amphenol RF 242132RP *Product Description: Adapter, N Jack to TNC RP Jack *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex Technische Informationen von Amphenol RF 242132RP *Orientation: Straight *Impedance (Ohms): 50 *Adapter Side 1: N-Type *Side 1 Gender: Jack *Adapter Side 2: RP-TNC *Side 2 Gender: Jack *Body Finish: Nickel *Body Material: Brass *Contact Finish: Gold *Contact Material: Phosphor Bronze *Insulator Material: PTFE *Max Frequency (GHz): 11 *Min. Temp. (Celsius): -65 *Max. Temp. (Celsius): 165
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
RP-TNC-Buchse
Steckverbinder:
N-Buchse
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RP-TNC Adapter, TNC Steckverbinder, n steckverbinder buchse, adapter r-tnc, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 18,98*
€ 22,71*
1
€ 6,90*
ab € 17,53*
€ 33,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 567,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.