Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 75 Ω, F-Stecker auf N-Buchse, gerade, 242152-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 75 Ω, F-Stecker auf N-Buchse, gerade, 242152-75
Koaxial-Adapter, 75 Ω, F-Stecker auf N-Buchse, gerade, 242152-75
Koaxial-Adapter, 75 Ω, F-Stecker auf N-Buchse, gerade, 242152-75
Artikel-Nr.:
     4502-81F4118
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242152-75
EAN/GTIN:
     4099889852653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Adapter N-Stecker
242152-75 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 242152-75 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 242152-75 lautet: Adapter, F Plug to N Jack Weitere Informationen zu Amphenol RF 242152-75 *Product Description: Adapter, F Plug to N Jack *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex Technische Informationen von Amphenol RF 242152-75 *Orientation: Straight *Impedance (Ohms): 75 *Adapter Side 1: F-Type *Side 1 Gender: Plug *Adapter Side 2: N-Type *Side 2 Gender: Jack *Body Finish: Nickel *Body Material: Brass *Contact Finish: Gold *Contact Material: Phosphor Bronze *Insulator Material: PTFE *Max Frequency (GHz): 2 *Min. Temp. (Celsius): -65 *Max. Temp. (Celsius): 165
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
N-Buchse
Steckverbinder:
F-Stecker
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, adapter f-stecker, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 21,92*
€ 26,00*
1
€ 6,90*
ab € 16,78*
€ 30,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.