| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-81F4119 Herst.-Nr.: 242153 EAN/GTIN: 4099889852660 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 242153 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 242153 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 242153 lautet: Adapter, Mini-UHF Plug to UHF Jack Weitere Informationen zu Amphenol RF 242153 *Product Description: Adapter, Mini-UHF Plug to UHF Jack *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bauform: | gerade | Impedanz: | 50 Ω | Steckverbinder (Ausgang): | UHF-Buchse | Steckverbinder: | Mini-UHF-Stecker | Ursprungsland: | TH | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |