Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 75 Ω, BNC-Buchse auf F-Buchse, gerade, 242161


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 75 Ω, BNC-Buchse auf F-Buchse, gerade, 242161
Koaxial-Adapter, 75 Ω, BNC-Buchse auf F-Buchse, gerade, 242161
Artikel-Nr.:
     4502-81F4126
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242161
EAN/GTIN:
     4099889852721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 75ohm
adapter bnc
242161 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 242161 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 242161 lautet: Adapter, BNC Jack to F Jack Weitere Informationen zu Amphenol RF 242161 *Product Description: Adapter, BNC Jack to F Jack *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
F-Buchse
Steckverbinder:
BNC-Buchse
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc adapter gerade, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,449* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,60*
€ 312,494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,28*
€ 309,7332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,97*
€ 289,1343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,43*
€ 250,4117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,49*
€ 231,4431
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.