Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, AMC-Buchse auf RP-TNC-Buchse, gerade, 242192RP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, AMC-Buchse auf RP-TNC-Buchse, gerade, 242192RP
Koaxial-Adapter, 50 Ω, AMC-Buchse auf RP-TNC-Buchse, gerade, 242192RP
Artikel-Nr.:
     4502-81F4144
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242192RP
EAN/GTIN:
     4099889852905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter R-TNC
Adapter RP-TNC
R-TNC Adapter
RP-TNC Adapter
242192RP von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 242192RP von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 242192RP lautet: Adapter, AMC Jack to TNC RP Jack, Bulkhead, 50 Ohms Weitere Informationen zu Amphenol RF 242192RP *Product Description: Adapter, AMC Jack to TNC RP Jack, Bulkhead, 50 Ohms *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex Technische Informationen von Amphenol RF 242192RP *Orientation: Straight *Impedance (Ohms): 50 *Adapter Side 1: AMC *Side 1 Gender: Jack *Adapter Side 2: RP-TNC *Side 2 Gender: Jack *Body Finish: Nickel *Body Material: Brass *Contact Finish: Gold *Contact Material: Brass *Insulator Material: PTFE *Max Frequency (GHz): 6 *Mounting Feature: Bulkhead *Min. Temp. (Celsius): -65 *Max. Temp. (Celsius): 165
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
RP-TNC-Buchse
Steckverbinder:
AMC-Buchse
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: TNC Steckverbinder, tnc steckverbinder buchse, adapter r-tnc, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 18,2288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 533,97*
€ 635,4243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 526,58*
€ 626,6302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 502,77*
€ 598,2963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 491,60*
€ 585,004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 455,72*
€ 542,3068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.