Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, MMCX-Stecker auf SMA-Buchse, gerade, 242193


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, MMCX-Stecker auf SMA-Buchse, gerade, 242193
Koaxial-Adapter, 50 Ω, MMCX-Stecker auf SMA-Buchse, gerade, 242193
Artikel-Nr.:
     4502-81F4146
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242193
EAN/GTIN:
     4099889852929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
Adapter MMCX
MMCX Adapter
Adapter SMA
242193 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 242193 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 242193 lautet: Adapter, SMA Jack to MMCX Plug, Bulkhead, 50 Ohms Weitere Informationen zu Amphenol RF 242193 *Product Description: Adapter, SMA Jack to MMCX Plug, Bulkhead, 50 Ohms *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
SMA-Buchse
Steckverbinder:
MMCX-Stecker
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMA Adapter, SMA Steckverbinder, adapter sma, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,767* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 269,61*
€ 320,8359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,55*
€ 319,5745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,71*
€ 295,9649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 226,14*
€ 269,1066
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 207,67*
€ 247,1273
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.