Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, N-Stecker auf 4,3/1,0-Buchse, gerade, AD-4310JNP-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, N-Stecker auf 4,3/1,0-Buchse, gerade, AD-4310JNP-1
Koaxial-Adapter, 50 Ω, N-Stecker auf 4,3/1,0-Buchse, gerade, AD-4310JNP-1
Koaxial-Adapter, 50 Ω, N-Stecker auf 4,3/1,0-Buchse, gerade, AD-4310JNP-1
Koaxial-Adapter, 50 Ω, N-Stecker auf 4,3/1,0-Buchse, gerade, AD-4310JNP-1
Artikel-Nr.:
     4502-81F4714
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AD-4310JNP-1
EAN/GTIN:
     4099889853414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
adapter n stecker
AD-4310JNP-1 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt AD-4310JNP-1 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt AD-4310JNP-1 lautet: Adapter, 4.3/10 Jack to N Plug, Straight, Low PIM Weitere Informationen zu Amphenol RF AD-4310JNP-1 *Product Description: Adapter, 4.3/10 Jack to N Plug, Straight, Low PIM *Product Type: Adapters *Product Status: Active Technische Informationen von Amphenol RF AD-4310JNP-1 *Orientation: Straight *Impedance (Ohms): 50 *Adapter Side 1: 4.3/10 *Side 1 Gender: Jack *Adapter Side 2: N-Type *Side 2 Gender: Plug *Body Finish: White Bronze *Body Material: Brass *Contact Finish: Silver *Contact Material: Beryllium Copper *Insulator Material: PTFE *Max Frequency (GHz): 3 *Low PIM: Yes *PIM Rating: -166 dBc
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
4,3/1,0-Buchse
Steckverbinder:
N-Stecker
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 43,69*
€ 50,82*
1
€ 6,90*
ab € 33,31*
€ 59,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 508,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.