Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, HD-BNC-Stecker auf SMA-Buchse, gerade, APH-HDBNCP-SMAJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, HD-BNC-Stecker auf SMA-Buchse, gerade, APH-HDBNCP-SMAJ
Koaxial-Adapter, 50 Ω, HD-BNC-Stecker auf SMA-Buchse, gerade, APH-HDBNCP-SMAJ
Artikel-Nr.:
     4502-81F4731
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     APH-HDBNCP-SMAJ
EAN/GTIN:
     4099889853544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
APH-HDBNCP-SMAJ von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt APH-HDBNCP-SMAJ von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt APH-HDBNCP-SMAJ lautet: Adapter, HD-BNC Plug to SMA Jack, 50 ohm Weitere Informationen zu Amphenol RF APH-HDBNCP-SMAJ *Product Description: Adapter, HD-BNC Plug to SMA Jack, 50 ohm *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol RF Technische Informationen von Amphenol RF APH-HDBNCP-SMAJ *Orientation: Straight *Impedance (Ohms): 50 *Adapter Side 1: HD-BNC *Side 1 Gender: Plug *Adapter Side 2: SMA *Side 2 Gender: Jack *Body Finish: Nickel *Body Material: Brass *Contact Finish: Gold *Contact Material: Beryllium Copper *Insulator Material: PTFE *Max Frequency (GHz): 6 *Min. Temp. (Celsius): -65 *Max. Temp. (Celsius): 165
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
SMA-Buchse
Steckverbinder:
HD-BNC-Stecker
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, adapter bnc 50 ohm, adapter sma, amphenol bnc adapter, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 29,82*
€ 35,38*
1
€ 5,90*
ab € 28,51*
€ 53,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.538,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.