Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMP Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, SMP-MSSB-PCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMP Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, SMP-MSSB-PCT
SMP Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, SMP-MSSB-PCT
SMP Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, SMP-MSSB-PCT
Artikel-Nr.:
     4502-81F4812
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SMP-MSSB-PCT
EAN/GTIN:
     4099889849295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Koaxialsteckverbinder
Koaxial-Steckverbindungen
RF-Steckverbinder, SMP-MSSB-PCT, Amphenol RF RF-Steckverbinder, SMP gerade Leiterplattenbuchse, glatte Bohrung, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
SMP
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 18,64*
€ 23,10*
1
€ 6,90*
ab € 14,26*
€ 26,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.310,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.