| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-81F4839 Herst.-Nr.: B1005A1-N EAN/GTIN: 4099889854510 |
| | |
|
| | |
| Schutzkappe, B1005A1-N, Amphenol RF BNC-Schutzkappe, Stecker, mit Kette. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | BNC-Buchse | Steckverbinder: | BNC | Zubehörart: | Schutzkappe | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 2,10* | € 2,57* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,17* | € 2,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,58* | € 4,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,51* | € 4,03* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,68* | € 4,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.285,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|