Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, 4-polig, S Charakteristik, 32 A, DIN-Schiene, 3VA1132-4EE46-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter, 4-polig, S Charakteristik, 32 A, DIN-Schiene, 3VA1132-4EE46-0
Leistungsschalter, 4-polig, S Charakteristik, 32 A, DIN-Schiene, 3VA1132-4EE46-0
Artikel-Nr.:
     4502-81P1486
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA1132-4EE46-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948822319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse S Icu=36kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör für mehrere Baugrößen über alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Features * Kompakte Bauform * Verfügbar als Variante für Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss * Montage in Festeinbau und Stecktechnik möglich * Die Baureihe verfügt über einen Thermisch-magnetischer Überstromauslöser * Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen * Durchgängige Zubehörplattform über alle Kompaktleistungsschalter 3VA
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
S
Bemessungsstrom:
32 A
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung (AC):
690 V
Nennspannung (DC):
600 V
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.298 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Schalter, Trenner, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Sicherung, Sicherungsautomat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,14*
€ 256,48*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,30*
€ 257,07*
Frei Haus
ab € 218,18*
€ 260,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,25*
€ 296,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 289,77*
€ 336,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,83*
€ 400,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,63*
€ 399,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,11*
€ 385,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,95*
€ 374,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,77*
€ 344,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA90880LB10
ab € 21,29*
Zubehör
Siemens
3VA91870SH10
ab € 22,32*
Zubehör
Siemens
3VA90530SB20
ab € 12,53*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK17
ab € 56,45*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK15
ab € 29,83*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK25
ab € 51,29*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK13
ab € 52,60*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK11
ab € 25,93*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK23
ab € 71,04*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK21
ab € 43,97*
Zubehör
Siemens
3VA92870GA80
ab € 9,44*
Zubehör
Siemens
3VA91100WB00
ab € 39,75*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 17,96*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 11,99*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.