Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, 4-polig, N Charakteristik, 40 A, DIN-Schiene, 3VA1140-3GD46-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter, 4-polig, N Charakteristik, 40 A, DIN-Schiene, 3VA1140-3GD46-0
Leistungsschalter, 4-polig, N Charakteristik, 40 A, DIN-Schiene, 3VA1140-3GD46-0
Artikel-Nr.:
     4502-81P1558
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA1140-3GD46-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948825006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse N Icu=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör für mehrere Baugrößen über alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Features * Kompakte Bauform * Verfügbar als Variante für Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss * Montage in Festeinbau und Stecktechnik möglich * Die Baureihe verfügt über einen Thermisch-magnetischer Überstromauslöser * Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen * Durchgängige Zubehörplattform über alle Kompaktleistungsschalter 3VA
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
N
Bemessungsstrom:
40 A
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung (AC):
690 V
Nennspannung (DC):
600 V
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.301 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Schalter, Trenner, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Sicherung, Sicherungsautomat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,70*
€ 236,77*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,82*
€ 237,37*
Frei Haus
ab € 206,68*
€ 244,09*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,09*
€ 275,47*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 269,95*
€ 311,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,62*
€ 370,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,81*
€ 369,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,39*
€ 358,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,86*
€ 348,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA90880LB10
ab € 21,29*
Zubehör
Siemens
3VA91870SH10
ab € 22,32*
Zubehör
Siemens
3VA90530SB20
ab € 12,53*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK17
ab € 56,45*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK15
ab € 29,83*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK25
ab € 51,29*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK13
ab € 52,60*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK11
ab € 25,93*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK23
ab € 71,04*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK21
ab € 43,97*
Zubehör
Siemens
3VA92870GA80
ab € 9,44*
Zubehör
Siemens
3VA91100WB00
ab € 39,75*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 17,96*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 11,99*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.