Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, 4-polig, C Charakteristik, 100 A, DIN-Schiene, 3VA2010-7KP42-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter, 4-polig, C Charakteristik, 100 A, DIN-Schiene, 3VA2010-7KP42-
Leistungsschalter, 4-polig, C Charakteristik, 100 A, DIN-Schiene, 3VA2010-7KP42-
Artikel-Nr.:
     4502-81P2221
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA2010-7KP42-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948803936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör für mehrere Baugrößen über alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Features * Kompakte Bauform * Verfügbar als Variante für Anlagenschutz und Generatorschutz * Montage in Festeinbau, Stecktechnik, Einschubtechnik möglich * Die Baureihe verfügt über einen Elektronische Überstromauslöser * Verfügt über ein integriertes Display zur Messwertanzeige * Integrierte Messfunktion und optionale Kommunikationsanbindung über Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET und PROFIBUS * Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
100 A
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung (AC):
690 V
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
3.2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Schalter, Trenner, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Sicherung, Sicherungsautomat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 904,15*
€ 1.028,55*
Frei Haus
ab € 917,06*
€ 1.033,74*
Frei Haus
ab € 965,46*
€ 1.088,48*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.112,56*
€ 1.244,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.275,71*
€ 1.412,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,97*
€ 1.681,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.397,83*
€ 1.663,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.342,59*
€ 1.597,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,03*
€ 1.556,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,71*
€ 1.518,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KN11100MC00
ab € 130,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.